Zangenschlüssel
Zangenschlüssel
ZANGNSHSL-(SW0-35MM)-L180MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Kunststoffüberzogener Griff
Backen: parallel geführt, glatt, verchromt
Keine Beschädigung am Werkstück durch spielfreie Flächenpressung
Einstellung durch Knopfdruck
Direkt am Werkstück einstellbar
Gelenk: durchgesteckt
Kraftübertragung: 10-fach
Hohe Spannkraft
Der Hub zwischen den Greifflächen ermöglicht schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
Geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen.
![]() | |
Klemmbereich max. | 35 mm |
Klemmbereich Zoll max. | 1-3/8 in |
Length (L) | 180 mm |
Spannbackenbreite (B) | 14.0 mm |
Backendicke (C) | 6 mm |
Werkstoff Griff | Kunststoff |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt